Zapatos de seguridad con cierre de gancho y bucle para mujer MADDIE gris Easy ESD S1PS, Talla 36

Número de artículo: 749531-36
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie MADDIE
Zona de protección ESD (EPA)
Color gris
Tamaño UE 36
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Material de malla; Microfibra
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada no
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Nivel de protección S1P
Características zapato Suela amortiguada (suela de rebote); Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Sandalias

Identificación y clasificación

Número de artículo 749531-36
EAN / GTIN 4030839319659
Número del fabricante 749531-36
Número L L00790 2774
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

De la misma serie "MADDIE" Ver todos