Sandale de protecție pentru femei MADDIE grey Easy ESD S1P, mărime 36

Cod articol.: 749531-36
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie MADDIE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Mărime EU 36
Sex Femei
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Material mesh; Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului nu
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1P
Proprietăți pantof Talpă capitonată (talpă rebound); Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Sandale

Identificare și clasificare

Cod articol 749531-36
EAN / GTIN 4030839319659
Număr producător 749531-36
L-Număr L00790 2774
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material din microfibră/Mesh
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea SPORTIVE ESD gri
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din TPU/PU MAXXIMO
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Echipament fără piele
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF