Punktaki dla mechaników, długość całkowita: 90mm

Nr art.: 749200 90
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
349 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości Bez odprysków
Długość całkowita 90 mm
Średnica trzonka 8 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Twardość ostrzy w HRC 59
Oznaczenie producenta Mechaniker-Körner
Kolor Srebrna
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Punktak
Kształt trzonka kształt okrągły
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Powierzchnia Powierzchnia chromowana; Radełkowane
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 749200 90
EAN / GTIN 7610733200405
Numer producenta PB 705.1

Opis

Wykonanie:

Z okrągłego, stal. pręta, trzon radełkowany. Hartowane w całości, specjalnie ulepszona końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się punktaka. Jakość specjalna, czyli najwyższa możliwa twardość końcówki − ok. 59 HRC − przy szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.