• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Mecaniciens-centerpons, Totale lengte: 90mm

Artikelnummer: 749200 90
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
401 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 90 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Hardheid van punt ca. 59 HRC
Uitvoering slagkop veredeld
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Centerpons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 749200 90
EAN/GTIN 7610733200405
Nummer fabrikant 705.1

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal, geruwde schacht. Volledig gehard, geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Speciale kwaliteit, hoogst mogelijke hardheid van de punt − ca. 59 HRC − met bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan