Step clamp

Nr art.: 74831
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 74831
EAN / GTIN 4020772074838
Numer producenta 74831
Numer L L30130 231
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Descripción:

Abrazadera escalonada, hierro fundido especial, tornillo y manga roscada 8,8.

Característica:

  • Tamaño: 16-1
  • Ranura: 16
  • Fuerza de sujeción max.*: 16,3 kN
  • Md: 100 Nm
  • An: 50
  • C: 20
  • H: 25 a 70
  • L: 125
  • S: 1,25
  • Peso: 1700 g