• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Stupňovitý upínač

Artiklové číslo: 74831
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 74831
EAN / GTIN 4020772074838
Číslo výrobce 74831
L-číslo L30130 231
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Opis:

Stepped clamp, special cast iron, screw and threaded sleeve 8.8.

Merkmal:

  • Größe: 16-1
  • Nut: 16
  • Spannkraft max.*: 16,3 kN
  • Md: 100 Nm
  • B: 50
  • C: 20
  • H: 25- 70
  • L: 125
  • S: 1,25
  • Gewicht: 1700 g

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku