Stopničasta objemka

Št. art.: 74831
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 74831
EAN/GTIN 4020772074838
Številka proizvajalca 74831
L-število L30130 231
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stopničasta objemka, posebno lito železo, vijak in navojni tulec 8,8.

Lastnosti:

  • Velikost: 16–1
  • Utor: 16
  • Vpenjalna sila maks.*: 16.3kN
  • Md: 100 Nm
  • B: 50
  • C: 20
  • H: 25- 70
  • L: 125
  • S: 1,25
  • Masa: 1700 g