• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Cacciaspine con impugnatura, ⌀ Punta: 14mm

Codice art.: 747100 14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, rosso Signal red
Tonalità cromatica, nero Jet black
Parte descritta Schlagkopf; Schaft
Lunghezza mandrino 140 mm
Diametro della punta 14 mm
Colore red; black
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Cacciaspine
Forma del codolo es. tonda
Diametro del codolo 18 mm
Forma della testa di percussione cilindrico
Esecuzione testa di percussione es. bonificata; temprate
Durezza punta in HRC 58
Lunghezza complessiva 290 mm
Materiale Tondino d’acciaio
Caratteristiche Senza scheggiature
Peso totale 490 g
Esecuzione manico tricomponente
Materiale, impugnatura plastica; rivestimento in gomma
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 747100 14
EAN / GTIN 3148511594605
Codice del produttore 249.G14
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Esecuzione:

Tondino d’acciaio con punta cilindrica, interamente temprato. Impugnatura di sicurezza “anticontraccolpo” per maggiore comfort e precisione. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.