Wybijaki zawleczek z uchwytem, ⌀ końcówek: 3mm

Nr art.: 747100 3
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
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówek 3 mm
długość całkowita L1 150 mm
długość trzpienia L2 45 mm
⌀ chwytu S 8 mm
wykonanie obucha specjalnie ulepszana cieplnie końcówka do pobijania
Uchwyt tłumiące nasadki wielokomponentowe
ulepszanie cieplne hartowane w całości
materiał pręt okrągły
Rodzaj produktu Wybijaki zawleczek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 747100 3
EAN / GTIN 3148511594513
Numer producenta 249.G3
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Stalowy pręt z cylindrycznym trzpieniem, hartowany w całości.
Tłumiący uderzenia bezpieczny uchwyt zwiększa komfort i precyzję.
Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się narzędzia.