{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Trzonek/uchwyt | uchwyt | |
| Kształt trzonka | 8-kąt | |
| Długość całkowita | 180 mm | |
| Długość trzpienia | 72 mm | |
| Średnica końcówki | 5 mm | |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa o specjalnej jakości | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wybijak zawleczek | |
| Wykonanie obucha | ulepszane cieplnie | |
| Twardość ostrzy w HRC | 59 | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Powierzchnia | Powierzchnia chromowana | |
| Właściwości | Bez odprysków |
| Numer artykułu | 746940 5 | |
| EAN / GTIN | 7610733254927 | |
| Numer producenta | PB 758.5 |