Chasse-goupilles avec poignée, ⌀ pointes: 5mm

Réf.: 746940 5
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
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Manche/poignée poignée
Forme corps pour vis 8 pans
Longueur totale 180 mm
Longueur tige 72 mm
Diamètre pointe 5 mm
Matériau acier au chrome-vanadium de haute qualité
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Exécution tête traité
Dureté de pointe maximale en HRC 59
Matériau, poignée plastique
Surface avec chromage
Caractéristiques sans éclats

Identification et classification

Référence article 746940 5
EAN / GTIN 7610733254927
Réf. fabricant PB 758.5

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l’alésage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité (c.-à-d. dureté de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière), chromé. Poignée avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau.