{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina trna | 72 mm | |
| Premer konice | 5 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | izbijači | |
| Oblika držala | 8–kotnik | |
| Izvedba udarne glave | poboljšani | |
| Trdota konice v HRC | 59 | |
| Celotna dolžina | 180 mm | |
| Površina | kromirano | |
| Material | kromvanadijevo jeklo, posebna kakovost | |
| Lastnosti | brez krušenja | |
| Material, ročaj | kavčuk; umetne mase | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 746940 5 | |
| EAN/GTIN | 7610733254927 | |
| Številka proizvajalca | 758.5 |