{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Násada/rukojeť | rukojeť | |
| Tvar hřídele | 8hran | |
| Celková délka | 180 mm | |
| Délka trnu | 72 mm | |
| Průměr hrotu | 5 mm | |
| Materiál | Extra chrom-vanadiová ocel ve speciální kvalitě | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Vyrážeč závlaček | |
| Provedení rázové hlavy | zušlechtěný | |
| Tvrdost špičky v HRC | 59 | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Povrch | Chromované | |
| Vlastnosti | Lohkeilematon |
| Katalogové číslo | 746940 5 | |
| EAN / GTIN | 7610733254927 | |
| Číslo výrobce | PB 758.5 |