Przebijaki, wersja ciężka, ⌀ końcówek: 2mm

Nr art.: 745500 2
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
132 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówek 2 mm
⌀ chwytu 12 mm
długość całkowita 120 mm
Rodzaj produktu Przebijak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 745500 2
EAN / GTIN 4049002002496
Numer producenta 441 002 0
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

8-kątny trzon z kolcem stożkowym, równomiernie hartowany. Specjalny hartowany koniec zapobiega rozszczepianiu się dobijaka.
Wersja ciężka wg DIN 6458 D.
Koniec ulepszany cieplnie.

Norma:

DIN 6458 D.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

jakość normalna, ze stali chromowo-wanadowej, trzon lakierowany.