Przebijaki, wersja ciężka, ⌀ końcówek: 7mm

Nr art.: 745500 7
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
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przebijak
Zawartość Część pojedyncza
Długość całkowita 120 mm
Średnica trzonka 12 mm
Średnica końcówki 7 mm
masa całkowita 105 g
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Kształt trzonka 8-kąt
Wykonanie obucha ulepszane cieplnie
Norma DIN 6458 D; DIN 7255
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Właściwości Bez odprysków
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 745500 7
EAN / GTIN 4049002002540
Numer producenta 441 007 0
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

8-kątny trzon z kolcem stożkowym, równomiernie hartowany. Specjalny hartowany koniec zapobiega rozszczepianiu się dobijaka.
Wersja ciężka wg DIN 6458 D.
Koniec ulepszany cieplnie.

Norma:

DIN 6458 D.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

jakość normalna, ze stali chromowo-wanadowej, trzon lakierowany.