Zestaw przecinaków i dobijaków w stojaku plastikowym, wysoka jakość, liczba narzędzi: 6

Nr art.: 745100 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
287 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba narzędzi 6
Rodzaj produktu Przecinaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 745100 6
EAN / GTIN 7610733086863
Numer producenta 855.BL

Opis

Wykonanie:

Przecinaki płaskie i wycinaki ślusarskie oraz dobijaki i punktaki z trzonkiem 8-kątnym, równomiernie hartowane, możliwe wielokrotne ostrzenie przecinaków. Specjalnie hartowane końcówki zapobiegają ich rozszczepianiu się.
Wysoka jakość = najwyższa twardość − ok. 59 HRC − przy szczególnej ciągliwości.

Materiał:

Specjalna stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Zawartość:

Punktak: 1 szt. 120×12 mm
Przebijaki: Po 1 szt. ⌀ 4; 5 mm
Przecinak płaski: po 1 szt. 165; 180 mm
Przecinak krzyżowy: 1 szt. 165 mm