Tarcza polerska PRE-POLISH 125 x 22 mm, BARDZO DROBNOZIARNISTA – stal/stal nierdzewna/metal nieżelazny

Nr art.: 742385
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 125 mm
Średnica otworu 22,2 mm
Uziarnienie 50
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Zalecana prędkość obrotowa 3 000 min-1
Materiał do obróbki INOX; metale nieżelazne; stal
Opis kształtu płaskie
Oznaczenie producenta PRE-POLISH
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 742385
EAN / GTIN 9003177423857
Numer producenta 742385
Numer L L50140 2387
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Aby przygotować powierzchnie do polerowania, potrzebne jest solidne i wysokiej jakości narzędzie.
  • PREMIUM PRE-POLISH składa się z kilku warstw włókniny ściernej, co zapewnia mu długą żywotność i wytrzymałość.
  • Dzięki temu narzędzie to nadaje się również do wykonywania drobniejszych prac związanych z gratowaniem.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 28 Włóknina – sprasowana płyta kompaktowa
  • Materiał do obróbki: Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : UW 2 S FEIN
  • Wymiar (średnica x wysokość): 125 x 22,2 mm
  • Średnica: 125 mm
  • Otwór: 22,2 mm
  • rozmiar ziarna: 50
  • Narzędzie do: Szlifierka kątowa

Zaleta:

  • Kilka warstw włókniny ściernej zapewniających najwyższą trwałość i wytrzymałość
  • Może być również wykorzystywane do drobnych prac związanych z usuwaniem zadziorów
  • Opracowane specjalnie z myślą o uzyskaniu najlepszych wyników przy użyciu szlifierek kątowych bez regulacji prędkości obrotowej

Zastosowanie:

  • 115 mm – 3 500 obr./min
    125 mm – 3 000 obr./min

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • 115 mm – 3 500 obr./min 125 mm – 3 000 obr./min

Cechy szczególne:
  • Idealny do stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych
  • Wysoka wytrzymałość
  • Długa żywotność

Wskazówka:

  • Przygotowanie powierzchni do polerowania