{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer | 125 mm | |
| Premer izvrtine | 22,2 mm | |
| Zrnatost | 50 | |
| Stopnja preciznosti | zelo fino | |
| Priporočena hitrost vrtenja | 3.000 min-1 | |
| Primerno za materiale | INOX; Jeklo; ne-kovine | |
| Opis oblike | ploščata | |
| Oznaka proizvajalca | PRE-POLISH | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vrsta izdelka | polirni diski |
| Številka izdelka | 742385 | |
| EAN/GTIN | 9003177423857 | |
| Številka proizvajalca | 742385 | |
| L-število | L50140 2387 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |