• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Tyrolit disco per lucidatura PRE-POLISH 125x22 mm 2S FINA acciaio/inox/alluminio

Codice art.: 742385
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Diametro 125 mm
Diametro del foro 22,2 mm
Grana 50
Grado di finezza es. molto fine
Numero di giri consigliato 3.000 min-1
Materiali adatti Acciaio; INOX; acciaio; metalli non ferrosi
Descrizione della forma es. piatta (pittogramma)
Denominazione originale prodotto PRE-POLISH
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 742385
EAN / GTIN 9003177423857
Codice del produttore 742385
Numero-L L50140 2387
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Per preparare le superfici alla lucidatura, è necessario un utensile robusto e di alta qualità. Il PRE-POLISH PREMIUM è costituito da diversi strati di vello abrasivo per ottenere una lunga durata e robustezza. Ciò significa che l’utensile può essere utilizzato anche per piccoli lavori di sbavatura.

Proprietà:

  • Forma: 28 disco compatto pressato VLIES
  • Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UW 2 S FEIN
  • Dimensioni (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Diametro del contenitore: 125 mm
  • Foro: 22,2 mm
  • Grandezza della grana: 50
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Più strati di tessuto non tessuto abrasivo per la massima durata e robustezza
  • Utilizzabile anche per piccoli lavori di sbavatura
  • Sviluppato appositamente per ottenere i migliori risultati su smerigliatrici angolari non regolabili

Uso:

  • Per preparare la superficie alla lucidatura

Raccomandazioni:

  • 115 mm - 3 500 giri/min 125 mm - 3 000 giri/min

Particolarità:
  • Perfetta per acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi
  • Elevata robustezza
  • Lunga durata