Tyrolit poleringsskive PRE-POLISH 125x22 mm 2S FIN stål/inox/alu

Art.-nr.: 742385
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Diameter 125 mm
Diameter, hul 22,2 mm
Korn 50
Finhedsgrad meget fin
Omdrejningstal, anbefalet 3.000 min-1
Materialeegnethed INOX; Stål; jernfrie metaller
Formbeskrivelse flad
Producentbetegnelse PRE-POLISH
Drevmaskine vinkelsliber
Produkttype polerskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 742385
EAN/GTIN 9003177423857
Producentnummer 742385
L-nummer L50140 2387
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Når du skal forberede overflader til polering, har du brug for et robust værktøj af høj kvalitet. PREMIUM PRE-POLISH består af flere lag slibefleece for at opnå en lang levetid og robusthed. Det betyder, at værktøjet også kan bruges til mindre afgratningsopgaver.

Egenskab:

  • Form: 28 VLIES presset kompaktskive
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : UW 2 S FEIN
  • Dimensioner (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Beholderens diameter: 125 mm
  • Boring: 22,2 mm
  • Kornstørrelse: 50
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Flere lag slibefleece giver maksimal holdbarhed og robusthed
  • Kan også bruges til mindre afgratningsopgaver
  • Specielt udviklet til at opnå de bedste resultater på ikke-justerbare vinkelslibere

Anvendelse:

  • Forberedelse af overfladen til polering

Anbefaling:

  • 115 mm - 3 500 o/min 125 mm - 3 000 o/min

Særlige egenskaber:
  • Perfekt til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
  • Høj robusthed
  • Lang levetid