Spark plug brush L.150mm

Nr art.: 74160001
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Długość całkowita 150 mm
Materiał korpusu drewno
Liczba rzędów pokrycia 3
Grubość włosia 0,3 mm
Materiał pokrycia mosiądz
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Masa 17 g
Rodzaj produktu Szczotka do świec zapłonowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74160001
EAN / GTIN 4018754045372
Numer producenta 74160001
Numer L L60010 1434
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Brush for cleaning and derusting sensitive surfaces such as electrodes and spark plug contacts.
  • Useful for working on scooters, motorbikes, cars and other equipment with combustion engines, e.g. lawn mowers.
  • Made of wood with brass wire, length 150 mm.
  • Robust quality tool for the professional user - Made in Germany.
Features:
  • Brass wire trim, thickness 0.3 mm, crimped
  • 3-row bristle trim
  • Wooden brush body
  • Made in Germany

Cecha szcz.:

  • Rows: 3 x 5
  • Length mm (L): 150 mm
  • Weight: 17g