Bougieborstel L.150mm

Artikelnummer: 74160001
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Draadborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 74160001
EAN/GTIN 4018754045372
Nummer fabrikant 74160001
L-nummer L60010 1434
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstel voor het reinigen en ontroesten van gevoelige oppervlakken zoals elektroden en bougiecontacten.
  • Handig voor het werken aan scooters, motoren, auto’s en andere apparaten met verbrandingsmotor, zoals grasmaaiers.
  • Gemaakt van hout met messing draad, lengte 150 mm.
  • Robuust kwaliteitsgereedschap voor de professionele gebruiker - Made in Germany.
Eigenschappen:
  • Messing draadgarnituur, dikte 0,3 mm, geplooid
  • 3-rijige borstel
  • Houten borstellichaam
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Rijen: 3 × 5
  • Lengte mm (L): 150 mm
  • Gewicht: 17 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan