{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale | 150 mm | |
| Matériau corps de base | bois | |
| Nombre de rangées de garnissage | 3 | |
| Epaisseur soies | 0,3 mm | |
| Matériau garniture | laiton | |
| Exécution matériau de garnissage | ondulation | |
| Type d’utilisation | fonctionnement manuel | |
| Utilisation type | nettoyage | |
| Poids | 17 g | |
| Type de produit | brosses à bougie |
| Référence article | 74160001 | |
| EAN / GTIN | 4018754045372 | |
| Réf. fabricant | 74160001 | |
| Article hors catalogue | L60010 1434 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |