Kartáček na zapalovací svíčky D.150mm

Artiklové číslo: 74160001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Celková délka 150 mm
Materiál základní těleso dřevo
Počet řad obložení 3
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování mosaz
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Druh použití Poháněno ručně
Typické použití Čištění
Hmotnost 17 g
Druh produktu Kartáč na zapalovací svíčky V2A 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74160001
EAN / GTIN 4018754045372
Číslo výrobce 74160001
L-číslo L60010 1434
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Kartáč na čištění a odrezování citlivých povrchů, jako jsou elektrody a kontakty zapalovacích svíček.
  • Hodí se pro práci na skútrech, motocyklech, automobilech a dalších zařízeních se spalovacími motory, např. sekačkách na trávu.
  • Vyrobeno ze dřeva s mosazným drátem, délka 150 mm.
  • Robustní a kvalitní nářadí pro profesionální uživatele - Vyrobeno v Německu.
Vlastnosti::
  • Mosazná drátěná lišta, tloušťka 0,3 mm, krimpovaná
  • 3-řadé štětinové obložení
  • Dřevěné tělo kartáče
  • Made in Germany

Charakteristika:

  • Řádky: 3 x 5
  • Délka mm (L): 150 mm
  • Hmotnost: 17g