KNIPEX 74 02 160 Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu z wielokomponentowymi nasadkami fosforanowane, czarne 160 mm

Nr art.: 74 02 160
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Kształt szczęk prostych
Położenie szczęk proste
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut fortepianowy
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Z uchwytem tak
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74 02 160
EAN / GTIN 4003773023081
Numer producenta 74 02 160
Numer L L70010 70
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

74 02 160 Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach. Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły. Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 3,4mm - Zakres cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,5mm - Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,0mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.4mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.5mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.0mm
  • black atramentized
  • with multi-component grips
  • polished
  • cutting edges with bevel