• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kraft-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 160 mm

Artikel-Nr.: 74 02 160
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
Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74 02 160
EAN / GTIN 4003773023081
Herstellernummer 74 02 160
L-Nummer L70010 70
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • für härteste, dauerhafte Beanspruchung
  • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,0mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide mit Facette