Pince coupante de côté à forte démultiplication avec gaines bi-matière noire atramentisée 160 mm

Réf.: 74 02 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 74 02 160
EAN / GTIN 4003773023081
Réf. fabricant 74 02 160
Article hors catalogue L70010 70

Description

Description:

  • pour sollicitations extrêmes et continues
  • puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
  • tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,4mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,5mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 2,0mm
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec facette