{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość L | 68 mm | |
| Szerokość B | 68 mm | |
| Wysokość H | 30 mm | |
| Średnica gniazda mocującego | 14 mm | |
| Liczba gniazd mocujących | 4 szt. | |
| Materiał | stal | |
| Z otworem w uchwycie | nie | |
| Rodzaj produktu | Płyta bazowa |
| Numer artykułu | 73916 | |
| EAN / GTIN | 4020772073916 | |
| Numer producenta | 73916 | |
| Numer L | L30130 537 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |