Osnovna plošča, okrogla

Št. art.: 73916
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Längd 68 mm
Breite 68 mm
Höhe 30 mm
Durchmesser Spanntopf 14 mm
Anzahl Spanntöpfe 4 St.
Material stål
Indexierbohrung vorhanden Ne
Produktslag Adapterplatta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 73916
EAN/GTIN 4020772073916
Številka proizvajalca 73916
L-število L30130 537
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Beschreibung:

Basisplatte, rund, komplett mit Befestigungsschrauben. Befestigung mittels Schrauben min. Festigkeitsklasse 10.9.

Merkmal:

  • Größe: M12x14
  • Nut: 14
  • H ±0,1
    : 30
  • B3: 20
  • B4: 18
  • D +2: 68
  • E3: 31,0
  • E4: 28,0
  • G: M12
  • G3: M6
  • R: 50
  • Gewicht: 930 g

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript