Placa base, redonda

Número de artículo: 73916
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud L 68 mm
Anchura B 68 mm
Altura H 30 mm
Diámetro del mandril de sujeción 14 mm
Número de discos de sujeción 4 ud.
Material acero
Perforación de indexación existente no
Tipo de producto Placa base

Identificación y clasificación

Número de artículo 73916
EAN / GTIN 4020772073916
Número del fabricante 73916
Número L L30130 537
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Placa base, redonda, completa con tornillos de fijación. Fijación por medio de tornillos min. Resistencia clase 10.9.

Característica:

  • Tamaño: M12x14
  • Ranura: 14
  • H ±0,1
    : 30
  • B3: 20
  • B4: 18
  • D +2: 68
  • E3: 31,0
  • E4: 28,0
  • G: M12
  • G3: M6
  • R: 50
  • Peso: 930 g