Tartalék késfej kompletten csavarokkal 1070 mm

Cikkszám: 734110 1070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm2, max. ⌀ 16 mm
Köracél max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2, max. ⌀ 11 mm
Köracél max. 48 HRC ill. 1600 N/mm2, max. ⌀ 10 mm
Termék fajtája Marófej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 734110 1070
EAN / GTIN 4005887012173
Gyártó száma 87430140

Leírás

Alapanyag:

Speciális szerszámacél kés, induktívan edzett élek.

Alkalmazható:

733500 sz. csapszegvágóhoz.