{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat | |
| Długość całkowita L | 1 070 mm | |
| Możliwość użycia do | Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC); Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC) | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Oznaczenie producenta | UNIBOLT® | |
| Kolor | Czerwony | |
| Średnica maks., Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC) | 11 mm | |
| Średnica maks., Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC) | 10 mm | |
| Średnica maks., Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC) | 16 mm | |
| Materiał, Trzonek | rura stalowa | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Właściwości | Głowice skrawające wymienne | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 733500 1070 | |
| EAN / GTIN | 4005887357502 | |
| Numer producenta | 87430025 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |