{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 1 070 mm | |
Výkon v strihu | < 48 HR | |
pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm2 do ⌀ | 16 mm | |
pre viacpramenné laná do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 do ⌀ | 11 mm | |
pre viacpramenné laná do 48 HRC, príp. 1600 N/mm2 do ⌀ | 10 mm | |
Označenie výrobcu | UNIBOLT® | |
Brit | kalené | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | červeno lakované | |
s nastavovacou skrutkou | áno | |
s obmedzovacím dorazom | áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 733500 1070 | |
EAN/GTIN | 4005887357502 | |
Číslo výrobcu | 87430025 |