Nożyce dźwigniowe do sworzni UNIBOLT®, długość całkowita: 610mm

Nr art.: 733500 610
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Długość całkowita L 610 mm
Możliwość użycia do Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC); Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
Materiał specjalna stal narzędziowa
Masa całkowita 2 816 g
Oznaczenie producenta UNIBOLT®
Średnica maks., Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC) 8 mm
Średnica maks., Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC) 7 mm
Średnica maks., Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC) 9 mm
Kolor Czerwony
Materiał, Trzonek rura stalowa
Powierzchnia, Trzonek wersja lakierowana
Zawartość część pojedyncza
Właściwości Głowice skrawające wymienne
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 733500 610
EAN / GTIN 4005887563309
Numer producenta 87430010
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Główka nożowa z przełożeniem i uniwersalnymi nożami. Precyzyjna i łatwa regulacja noży za pomocą śrub mimośrodowych. Kuty ogranicznik z komfortowym amortyzatorem, lakierowane proszkowo ramiona rurowe z nasadkami z kilku rodzajów tworz. sztucz.

Zastosowanie:

Do cięcia stali o normalnej i wysokiej wytrzymałości, do 48 HRC (wytrzymałość na rozciąganie ok. 1600 N/mm

Materiał:

Noże ze specjalnej stali narzędziowej, ostrza hartowane indukcyjnie.

Część zamienna:

Głowica frezowa zamienna nr  734110.