Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 350mm

Nr art.: 732040 350
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm2 do ⌀ 6 mm
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm2 5 mm
Rodzaj produktu Głowica noża

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 732040 350
EAN / GTIN 4045197166876
Numer producenta 732040 350
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Materiał:

Noże z chromowanej stali stopowej, ostrza dodatk. hartowane indukcyjnie.

Pasuje do:

Nożycy dźwigniowych do sworzni nr 732000.