{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica maks. | 7 mm; 9 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowica noża | |
| Materiał | stal chromowa | |
| Możliwość użycia do | Pręty pojedyncze do 40 HRC lub 1200 N/mm2; Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC) | |
| Długość całkowita | 600 mm |
| Numer artykułu | 732040 600 | |
| EAN / GTIN | 4045197166890 | |
| Numer producenta | 732040 600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |