Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 750mm

Nr art.: 732040 750
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica maks. 8 mm; 12 mm
Rodzaj produktu Głowica noża
Materiał stal chromowa
Możliwość użycia do Pręty pojedyncze do 40 HRC lub 1200 N/mm2; Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
Długość całkowita 750 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 732040 750
EAN / GTIN 4045197166906
Numer producenta 732040 750
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Materiał:

Noże z chromowanej stali stopowej, ostrza dodatk. hartowane indukcyjnie.

Pasuje do:

Nożycy dźwigniowych do sworzni nr 732000.