• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Reservekniv komplet med skruer, Hel længde: 350mm

Art.-nr.: 732040 350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm2 op til ⌀ 6 mm
Til enkeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm2 5 mm
Produkttype Knivhoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 732040 350
EAN/GTIN 4045197166876
Producentnummer 732040 350
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Materiale:

Kniv i Chrome-Alloy-Steel, induktionshærdede skær.

Passer til:

Boltsaks nr. 732000