Nożyce do kabli z przełożeniem, do ⌀ kabla: 54mm

Nr art.: 731071 54
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
88 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ kabla (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Do średnic kabel (średnica zewnętrzna)
Wydajność skrawania 480 mm2
Maks. przekrój poprzeczny 480 mm2
Do przekroju wiązka przewodów
Długość całkowita 310 mm
Materiał specjalna stal narzędziowa
Właściwości nożyczek Obsługa jednoręczna; funkcja grzechotki; mechaniczny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy luminescencyjny
Część opisana, Czarny głęboki Griff; Schneidkopf
Część opisana, Pomarańczowy luminescencyjny Griff
Oznaczenie producenta Kabelschere mit Übersetzung, für Kabel-⌀: 54mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) 54 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 731071 54
EAN / GTIN 4045197891211
Numer producenta 731071 54
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki z ostrzami sierpowymi i mechanizmem przekładniowym (obsługa jednoręczna). Dzięki podwójnemu prowadzeniu noży ostrza nie rozchodzą się.
GARANT: ostrza i ważne elementy dodatkowo uszlachetniane lub specjalnie hartowane.

Zastosowanie:

Do czystego przecinania kabli aluminiowych i miedzianych (również linek), nie nadaje się do przewodów cienkożyłowych. Nie stosować do drutu stalowego, twardych stopów aluminium, przewodów miedzianych ciągnionych na zimno.

Materiał:

Noże ze stali specjalnej, ramiona z blachy stalowej z nasadkami.

Wskazówka:

Przy kablach pojedynczych wydajność cięcia jest mniejsza o ok. 30%.