Foarfecă de cabluri cu acţiune compusă, Pentru ⌀ cablului: 54mm

Cod articol.: 731071 54
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cablului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sigiliu de calitate și testare Nu există
Recomandat pentru diametrul cablu (diametru exterior)
Putere de tăiere 480 mm2
Secțiune transversală max. 480 mm2
Recomandat pentru secţiuni transversale multiconductor
Lungimea totală 310 mm
Material oţel special pentru scule
Proprietăți foarfece Funcţie clichet; O singură mână; mecanic
Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, portocaliu Portocaliu luminos
partea descrisă, Negru intens Griff; Schneidkopf
partea descrisă, Portocaliu luminos Griff
Denumirea producătorului Kabelschere mit Übersetzung, für Kabel-⌀: 54mm
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea portocaliu; negru
Tip produs Foarfecă pentru cabluri
Diametru max., cablu (diametru exterior) 54 mm
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 731071 54
EAN / GTIN 4045197891211
Număr producător 731071 54
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cap de tăiat cu lamă tăietoare în formă de seceră şi mecanism cu transmisie (utilizare cu o singură mână). Fără devierea lamei tăietoare, cu ghidaj dublu.
Tăişuri GARANT şi componente funcţionale importante călite suplimentar.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea curată a cablurilor din aluminiu sau cupru (şi a liţelor) nu este potrivit pentru cabluri fine. A nu se utiliza pentru sârmă de oţel, aliaje dure de aluminiu, conductoare din cupru tras dur.

Material:

Cuţit din oţel special, braţe din tablă de oţel cu manşoane de prindere.

Notă:

Puterea de tăiere a conductoarelor unice este mai redusă cu cca. 30 %.