Cizalla para cables con transmisión, para cables ⌀: 54mm

Número de artículo: 731071 54
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cables ⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Para diámetro cable (diámetro exterior)
Capacidad de corte 480 mm2
Sección transversal máx. 480 mm2
Para sección conductores múltiples
Longitud total 310 mm
Material acero especial para herramientas
Características tijeras Función de carraca; Uso con una mano; mecánico
Color, negro Negro intenso
Color, naranja Naranja brillante
Pieza descrita, Negro intenso Griff; Schneidkopf
Pieza descrita, Naranja brillante Griff
Denominación del fabricante Kabelschere mit Übersetzung, für Kabel-⌀: 54mm
Zona de protección ESD (EPA) no
Color naranja; negro
Tipo de producto Cizalla para cables
Diámetro máx., cable (diámetro exterior) 54 mm
Características mango Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 731071 54
EAN / GTIN 4045197891211
Número del fabricante 731071 54
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla con cuchilla de corte en forma de hoz y mecanismo de transmisión (manejo monomanual). La cuchilla de corte no se descentra, porque está guiada de forma doble.
GARANT Corte y piezas funcionales importantes bonificados adicionalmente.

Aplicación:

Para la separación limpia de cables de aluminio y cobre (también hilos), no es adecuado para cables trenzados finos. No debe usarse para alambre de acero, aleaciones de aluminio duras, conductores de cobre con trefilado duro.

Material:

Cuchillas de acero especial, brazos de chapa de acero con cubiertas de los mangos.

Nota:

En el caso de conductores individuales, la capacidad de corte es inferior en aprox. un 30 %.