{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Pour diamètre | câble (diamètre extérieur) | |
| Capacité de coupe | 480 mm2 | |
| Section max. | 480 mm2 | |
| Pour section | conducteur multiple | |
| Longueur totale | 310 mm | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Caractéristiques cisailles | Fonction de cliquet; mécanique; une main | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Teinte, orange | Orangé brillant | |
| Pièce décrite, Noir foncé | Griff; Schneidkopf | |
| Pièce décrite, Orangé brillant | Griff | |
| Référence fabricant | Kabelschere mit Übersetzung, für Kabel-⌀: 54mm | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | orange; noir | |
| Type de produit | coupe-câbles | |
| Diamètre max., câble (diamètre extérieur) | 54 mm | |
| Caractéristique poignée | Poignée bimatière | |
| Matériau poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 731071 54 | |
| EAN / GTIN | 4045197891211 | |
| Réf. fabricant | 731071 54 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |