Główki nożowe zamienne, do nożyc do kabli, długość całkowita: 600mm

Nr art.: 730511 600
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Kształt ostrzy wygięte
Do średnic Kabel / wiązka przewodów (średnica zewnętrzna)
Średnica maks., Kabel / wiązka przewodów (średnica zewnętrzna) 30 mm
Do przekroju żyła pojedyncza
Maks. przekrój poprzeczny 120 mm2
Długość całkowita 600 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 730511 600
EAN / GTIN 8014212643391
Numer producenta ESK30
Producent/osoba odpowiedzialna Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Opis

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

Pasuje do:

Nożyce do kabli nr 730501.