{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Foarfecă pentru cabluri | |
| Forma de tăiere | curbat | |
| Recomandat pentru diametrul | Cablu / multiconductor (diametru exterior) | |
| Diametru max., Cablu / multiconductor (diametru exterior) | 30 mm | |
| Recomandat pentru secţiuni transversale | monoconductor | |
| Secțiune transversală max. | 120 mm2 | |
| Lungimea totală | 600 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 730511 600 | |
| EAN / GTIN | 8014212643391 | |
| Număr producător | ESK30 | |
| Producător/responsabil | Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools |