{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Cizalla para cables | |
| Forma de los filos | forma curvada | |
| Para diámetro | Cable / conductor múltiple (diámetro exterior) | |
| Diámetro máx., Cable / conductor múltiple (diámetro exterior) | 30 mm | |
| Para sección | conductor individual | |
| Sección transversal máx. | 120 mm2 | |
| Longitud total | 600 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 730511 600 | |
| EAN / GTIN | 8014212643391 | |
| Número del fabricante | ESK30 | |
| Fabricante/responsable | Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools |