{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Pour diamètre | câble / Conducteur multiple (diamètre extérieur) | |
| Section max. | 120 mm2 | |
| Pour section | conducteur simple | |
| Longueur totale | 540 mm | |
| Caractéristiques cisailles | Tête de coupe interchangeable; deux mains | |
| Référence fabricant | Große Kabelschere mit Wechselkopf | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Type de produit | coupe-câbles | |
| Forme de l’arête | courbure | |
| Diamètre max., câble / Conducteur multiple (diamètre extérieur) | 30 mm | |
| Matériau poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 730501 600 | |
| EAN / GTIN | 8014212199300 | |
| Réf. fabricant | MS30 | |
| Fabricant/personne responsable | Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools |