Velké nůžky na kabely s výměnnou hlavou, Celková délka: 600mm

Artiklové číslo: 730501 600
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Žádné
Vhodné pro materiál (průměr) Kabel / složený vodič (vnější průměr)
Průřez max. 120 mm2
Vhodné pro materiál (průřez) jednotlivý vodič
Celková délka 540 mm
Vlastnost nůžek Vyměnitelná řezná hlava
Označení výrobce Große Kabelschere mit Wechselkopf
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Druh produktu Nůžky na kabely
Tvar břitu zahnuté
Průměr max., Kabel / složený vodič (vnější průměr) 30 mm
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 730501 600
EAN / GTIN 8014212199300
Číslo výrobce MS30
Výrobce/odpovědná osoba Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Popis

Provedení:

Hlava se srpovitě zaoblenými čepelemi pro bezpečný a přesný střih. Nože s rovným ostřím z vysoce zušlechtěné oceli. Nárazuvzdorné, potažené a tvrzené rukojeti s plastovými úchyty.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.