{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Do średnic | kabel (średnica zewnętrzna) | |
| Wydajność skrawania | 25 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny | 25 mm2; 25 mm2 | |
| Do przekroju | Przewód aluminiowy; Przewód miedziany wielożyłowy | |
| Długość całkowita | 125 mm | |
| Właściwości nożyczek | funkcja grzechotki | |
| Oznaczenie producenta | KT Mini | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do kabli | |
| Kształt ostrzy | wygięte | |
| Długość skrawania | 7 mm | |
| Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) | 7 mm | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 730110 125 | |
| EAN / GTIN | 4064675664024 | |
| Numer producenta | 2876460000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |