{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Recomandat pentru diametrul | cablu (diametru exterior) | |
| Putere de tăiere | 25 mm2 | |
| Secțiune transversală max. | 25 mm2; 25 mm2 | |
| Recomandat pentru secţiuni transversale | Cablu din aluminiu; Cablu de cupru din multe fire | |
| Lungimea totală | 125 mm | |
| Proprietăți foarfece | Funcţie clichet | |
| Denumirea producătorului | KT Mini | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Tip produs | Foarfecă pentru cabluri | |
| Forma de tăiere | curbat | |
| Lungime de tăiere | 7 mm | |
| Diametru max., cablu (diametru exterior) | 7 mm | |
| Material mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 730110 125 | |
| EAN / GTIN | 4064675664024 | |
| Număr producător | 2876460000 | |
| Producător/responsabil | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |