Liten kabelsax 125 mm

Art-nr: 730110 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

klippkapacitet 25 mm2
klippkapacitet max ⌀ 7 mm
totallängd 125 mm
tillverkarens beteckning KT Mini
Handtag Plasthylsa
med returfjäder ja
Utbytbart skärhuvud nej
Spärrfunktion nej
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 730110 125
EAN/GTIN 4064675664024
Tillverkarens nummer 2876460000

Benämning

Utförande:

Huvud med bågformade skär. Skänklar med plasthandtag. Kapar slätt och rent utan att klämma kabeln.
Liten praktisk modell, perfekt för bearbetning av fintrådiga kopparledare.

Användningsdata:

För kapning av koppar- och aluminiumkablar.